Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704070-04 Conector pivotant, alamă cu plumb redus, 1000 psi | AF7EYL 20XN42

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-04 Conector pivotant alamă 1000 psi

În stoc
Articol: AF7EYL Model: 704070-04Crucea Ref: 20XN42

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€25.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pivotant
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704070-06 Conector pivotant Alama cu plumb redus 1000 psi | AF7EYM 20XN43 704070-061000 psi3 / 8 "€29.02
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704070-08 Conector pivotant, alamă cu plumb scăzut, 750 psi | AF7EYN 20XN44 704070-08750 psi1 / 2 "€33.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704070-10 Conector pivotant Alama cu plumb redus 650 psi | AF7EYP 20XN45 704070-10650 psi5 / 8 "€48.01
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704075-0604 Conector pivotant, alamă cu plumb redus, 1000 psi | AF7EYQ 20XN46 704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€56.75
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704075-0806 Conector pivotant, alamă cu plumb scăzut, 750 psi | AF7EYR 20XN47 704075-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€58.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-04 Conector pivotant alamă 1000 psi
€25.88 /unitate