Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 30A0806-EA-100 Nit rotund 1/4 diametru 3/8 inch lungime, 100PK | AE9NAZ 6KY17

APPROVED VENDOR 30A0806-EA-100 Nit rotund, 1/4 diametru, 3/8 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9NAZ Model: 30A0806-EA-100Crucea Ref: 6KY17
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
€29.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616103000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0806-EA-100 Nit rotund, 1/4 diametru, 3/8 inch lungime, 100 buc.
€29.94 /ambalaj