VÂNZĂTOR APROBAT 3138 Tijă filetată Zinc 5/8-11 x 12 picioare | AA2LFT 10P580

APPROVED VENDOR 3138 Tijă filetată Zinc 5/8-11 x 12 picioare

Articol: AA2LFT Model: 3138Crucea Ref: 10P580
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€66.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)375.92
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3138 Tijă filetată Zinc 5/8-11 x 12 picioare
€66.63 /unitate