Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO A2130NC Raft din sârmă 21x30 inch cromat | AB6PYK 22A321

METRO A2130NC Raft din sârmă 21x30 inch, cromat

În stoc
Element: AB6PYK Model: A2130NCCrucea Ref: 22A321
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
€139.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareEliberare rapidă în colț
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime21 "
finalizareaChrome
MaterialOţel
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)53.98
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLăţimePreț
METRO A1424NC Raft din sârmă 14x24 inci, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6NUA 21Z687 A1424NC800 lb.14 "24 "€402.85
METRO A1430NC Raft din sârmă 14x30 inci, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6NUB 21Z688 A1430NC800 lb.14 "30 "€419.28
METRO A1436NC Raft din sârmă 14x36 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6NUC 21Z689 A1436NC800 lb.14 "36 "€419.28
METRO A1442NC Raft din sârmă 14x42 inci, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6NUD 21Z690 A1442NC800 lb.14 "42 "€482.20
METRO A1448NC Raft din sârmă 14x48 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6NUE 21Z691 A1448NC800 lb.14 "48 "€482.20
METRO A1460NC Raft din sârmă 14x60 inci, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6NUF 21Z692 A1460NC600 lb.14 "60 "€562.49
METRO A1472NC Raft din sârmă 14x72 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6NUG 21Z693 A1472NC600 lb.14 "72 "€526.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO A2130NC Raft din sârmă 21x30 inch, cromat
€139.89 /unitate