Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32481 Știft filetat Oțel inoxidabil 3/4-10X6, 2PK | AD9EZM 4REK6

APPROVED VENDOR 32481 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/4-10X6, 2 buc.

În stoc
Element: AD9EZM Model: 32481Crucea Ref: 4REK6
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
€45.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală6"
Rockwell HardnessB85
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32481 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/4-10X6, 2 buc.
€45.98 /ambalaj