Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 Extensie 1.5 Npt | AA7UAN 16N620

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 Extensie 1.5 Npt

În stoc
Articol: AA7UAN Model: H-1.5-23-10.5Crucea Ref: 16N620
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
€90.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru Therma Level
Acuratete1/8 de tanc
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrare1/8 de tanc
Materialul de calibrarePlastic
Dimensiunea conexiunii1.5 "NPT
Capacitatea tamburuluiConvault250, Convault500
Lungimea extensiei10.5 "
Float Dia.1.125 "
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiNitril Duro
Evaluare presiune70 PSI
Material nitAlamă
Materialul tijeiOțel galvanizat
Adâncimea rezervorului23 "
Temp. Gamă-20 până la 120 grade F
TipTank rezervat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER H-1.5-36-10.5 Therma Levelgauge 36 D 10.5 Extensie 1.5 Npt | AA7UAT 16N624 H-1.5-36-10.5Convault1000, Fireguard500dreptunghi, Fireguard1000dreptunghi36 "€109.66
KRUEGER H-1.5-46-10.5 Therma Levelgauge 46 D 10.5 Extensie 1.5 Npt | AA7UAX 16N628 H-1.5-46-10.5Convault2000, Fireguard550Cilindric, Fireguard2000Dreptunghi46 "€135.94
KRUEGER H-1.5-57-10.5 Therma Levelgauge 57 D 10.5 Extensie 1.5 Npt | AA7UBB 16N632 H-1.5-57-10.5Convault400057 "€177.42
KRUEGER H-1.5-64-10.5 Therma Levelgauge 64 D 10.5 Extensie 1.5 Npt | AA7UBF 16N636 H-1.5-64-10.5Convault5200, Fireguard Cilindric 1000, 2000, 3000, 400064 "€214.75
KRUEGER H-1.5-86-10.5 Therma Levelgauge 86 D 10.5 Extensie 1.5 Npt | AA7UBK 16N640 H-1.5-86-10.5Convault 6000, 8000, 10000, 1200086 "€272.89
KRUEGER H-1.5-96-10.5 Therma Levelgauge 96 D 10.5 Extensie 1.5 Npt | AA7UBP 16N644 H-1.5-96-10.5Fireguard 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, cilindric96 "€290.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 Extensie 1.5 Npt
€90.86 /unitate