Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 325263-PG Șurub pentru piuliță hexagonală 6-40, 100PK | AB9XRH 2GB10

APPROVED VENDOR 325263-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 6-40, 100 buc.

În stoc
Element: AB9XRH Model: 325263-PGRef încrucișat: 2GB10
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
€9.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului# 6-40
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime7 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipȘurubul mașinii
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 325263-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 6-40, 100 buc.
€9.16 /ambalaj