Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 325300-PG Hex Nut Machine Screw 12-28, 100PK | AB9XRK 2GB12

APPROVED VENDOR 325300-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 12-28, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9XRK Model: 325300-PGRef încrucișat: 2GB12
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
€9.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului# 12-28
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime5 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipȘurubul mașinii
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiCalitateÎnălţimeClasa de proprietateRockwell HardnessDimensiune de filetTip filetTipPreț
VANZATOR APROBAT 319325-PG Piuliță hexagonală grad 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3/8-6 "21 11 / 64 "2B68 la C327UNCComplet€25.98
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 320375-PG Piuliță hexagonală grad 2 1-1/2-6 - Pachet De 10 | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1/2-6 "21 15 / 32 "2B68 la C327UNCGreu€93.80
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 325100-PG Șurub automat cu piuliță hexagonală 5-40 - Pachet De 100 | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5-40-7 / 64 "---UNCȘurubul mașinii€21.96
VINDATOR APROBAT 325160-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 10-24 - Pachet De 100 | AB9XPP 2GA58 325160-PG# 10-24-1 / 8 "---UNCȘurubul mașinii€23.93
Furnizor APROBAT 325240-PG Șurub pentru piuliță hexagonală 3/8-16 - Pachet De 100 | AB9XPU 2GA71 325240-PG3/8 "-16-1 / 4 "---UNCȘurubul mașinii€35.04
Furnizor APROBAT 325280-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 10-32 - Pachet De 100 | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10-32-1 / 8 "---UNFȘurubul mașinii€20.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 325300-PG Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 12-28, 100 buc.
€9.69 /ambalaj