Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 33J789 Suport/opritor automat pentru usa Bronz satinat | AC6ERD

APPROVED VENDOR 33J789 Suport/opritor automat pentru ușă Bronz satinat

În stoc
Element: AC6ERD Model: 33J789
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
€143.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport automat și oprire
CuloriBronz
finalizareaBronz satinat
Piese metaliceInclus
MaterialAlama solida
Tip montarePodea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302419015
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțimea bazei suportului (3-1 / 2 ")
    • Lățimea bazei suportului (3 ")
    • Proiecție suport (2 ")
    • Înălțimea bazei de lovire (4-1 / 8 ")
    • Lățimea bazei de lovire (2-1 / 4 ")
    • Proiecție de grevă (1-1 / 4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33J789 Suport/opritor automat pentru ușă Bronz satinat
€143.25 /unitate