Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 350406-0 Rivet Round 1/8 Diameter 3/8 Inch Length, 510PK | AE9KHK 6KE52

APPROVED VENDOR 350406-0 Nit rotund, 1/8 diametru, 3/8 inch lungime, 510 buc.

În stoc
Articol: AE9KHK Model: 350406-0Crucea Ref: 6KE52
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
€31.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.225 "
Inaltimea capului0.094 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 350406-0 Nit rotund, 1/8 diametru, 3/8 inch lungime, 510 buc.
€31.11 /ambalaj