Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 350806-2 Rivet Round 1/4 Diameter 3/8 Inch Length, 100PK | AE9PLN 6LB70

APPROVED VENDOR 350806-2 Nit rotund, 1/4 diametru, 3/8 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9PLN Model: 350806-2Crucea Ref: 6LB70
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
€23.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.575 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 350806-2 Nit rotund, 1/4 diametru, 3/8 inch lungime, 100 buc.
€23.49 /ambalaj