Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351055G Piuliță hexagonală cu crestătură 3/8-16, 100BUC | AF2WRA 6YHL8

APPROVED VENDOR 351055G Piuliță hexagonală cu fante 3/8-16, 100 buc.

În stoc
Element: AF2WRA Model: 351055GCrucea Ref: 6YHL8
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
€37.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime21 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea3 / 8 "
Adâncimea slotului0.210 "
Slot Width0.15 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351055G Piuliță hexagonală cu fante 3/8-16, 100 buc.
€37.64 /ambalaj