Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351105G Piuliță hexagonală cu crestătură 1/2-13, 50 buc | AF2WRC 6YHN0

APPROVED VENDOR 351105G Piuliță hexagonală cu fante 1/2-13, 50 buc.

În stoc
Element: AF2WRC Model: 351105GCrucea Ref: 6YHN0
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
€62.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime7 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea slotului0.290 "
Slot Width0.18 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Tipcrestat
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351105G Piuliță hexagonală cu fante 1/2-13, 50 buc.
€62.46 /ambalaj