Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 351164G Piuliță hexagonală cu crestătură 9/16-18, 25 buc | AF2XMG 6YRH8

APPROVED VENDOR 351164G Piuliță hexagonală cu fante 9/16-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2XMG Model: 351164GCrucea Ref: 6YRH8
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
€30.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime31 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea slotului0.310 "
Slot Width0.18 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351164G Piuliță hexagonală cu fante 9/16-18, 25 buc.
€30.75 /ambalaj