Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 35F0808-EA-50 Nit rotund 1/4 diametru 1/2 inch lungime, 50 buc | AE9MLM 6KU67

APPROVED VENDOR 35F0808-EA-50 Nit rotund cu 1/4 diametru și 1/2 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AE9MLM Model: 35F0808-EA-50Crucea Ref: 6KU67
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
€44.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.445 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capRundă
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0808-EA-50 Nit rotund cu 1/4 diametru și 1/2 inch lungime, 50 buc.
€44.31 /ambalaj