Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 35F1016.1-EA-10 Nit rotund 5/16 diametru 1 inch lungime, 10 buc | AE9MLX 6KU76

APPROVED VENDOR 35F1016.1-EA-10 Nit rotund 5/16 diametru 1 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9MLX Model: 35F1016.1-EA-10Crucea Ref: 6KU76
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
€24.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.555 "
Inaltimea capului0.234 "
Tip capRundă
Nituit Dia.5 / 16 "
Lungimea nitului1"
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35F1016.1-EA-10 Nit rotund 5/16 diametru 1 inch lungime, 10 buc.
€24.04 /ambalaj