Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 35HSP020 Distanțiere hexagonală Femeie Nylon #6 X 5/8 L, 10PK | AD3CCT 3XYD3

APPROVED VENDOR 35HSP020 Distanțiere hexagonală, nailon, #6 X 5/8 L, 10 buc.

În stoc
Element: AD3CCT Model: 35HSP020Crucea Ref: 3XYD3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere hexagonală
CuloriAlb
Lățime hexagonală1 / 4 "
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.015 "
În interiorul Dia.0.115 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime5 / 8 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
Dimensiunea șurubului#6
Temp. Gamă185 F
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP020 Distanțiere hexagonală, nailon, #6 X 5/8 L, 10 buc.
€4.03 /ambalaj