Distanțieri hexagonali

Filtru

Distanțierele hexagonale sunt folosite pentru a poziționa cu precizie elementele de fixare precum șuruburi și șuruburi și pentru a crește distanța dintre componentele care sunt fixate. Acestea permit dispozitivului de fixare să fie strâns corespunzător...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Distanțiere hexagonală Femeie Nylon

StilModelLățime hexagonalăÎn interiorul Dia.LungimeDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A35HSP0201 / 4 "0.115 "5 / 8 "#6€4.03
B35HSP0131 / 4 "0.140 "1 / 2 "#8€3.89
C35HSP0031 / 4 "0.091 "1 / 2 "#4€3.84
D35HSP0061 / 4 "0.115 "1 / 4 "#6€3.64
E35HSP0101 / 4 "0.115 "1"#6€4.32
F35HSP0141 / 4 "0.140 "3 / 4 "#8€3.94
G35HSP0151 / 4 "0.140 "1"#8€4.86
H35HSP0091 / 4 "0.115 "3 / 4 "#6€5.19
I35HSP4003 / 8 "0.195 "1 / 2 "1 / 4 "€5.67
J35HSP1093 / 16 "0.115 "3 / 4 "#6€3.94
K35HSP1073 / 16 "0.115 "3 / 8 "#6€3.57
L35HSP1023 / 16 "0.091 "3 / 8 "#4€3.80
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X15, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0015AH7VEV€83.84
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X35, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0035AH7VEZ€137.71
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X45, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0045AH7VFB€230.31
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M4X20, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.040.0020AH7VFF€114.93
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M5X40, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.050.0040AH7VFR€148.70
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M2.5X25, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.025.0025AH7VEP€175.66
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X10, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0010AH7VET€73.18
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X5, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0005AH7VEQ€72.82
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X30, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0030AH7VEY€99.69
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X40, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0040AH7VFA€133.61
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X50, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0050AH7VFC€121.51
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M4X15, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.040.0015AH7VFE€83.71
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M5X20, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.050.0020AH7VFM€128.59
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M5X35, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.050.0035AH7VFQ€220.46
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X25, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0025AH7VEX€107.26
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X8.5, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0008AH7VER€65.56
GRAINGER -

Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X20, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M11396.030.0020AH7VEW€92.00
SPEARS VALVES -

Distanțiere, dimensiune 3/32 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CLIC-SP2BU7WKK€1.83
Vezi detalii
SPEARS VALVES -

Distanțiere, dimensiune 9/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CLIC-SP15BU7NVW€2.95
Vezi detalii
SPEARS VALVES -

Distanțiere, dimensiune 1-3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CLIC-SP35BU7NWE€4.01
Vezi detalii
12

Distanțieri hexagonali

Distanțierele hexagonale sunt utilizate pentru a poziționa cu precizie elementele de fixare precum șuruburi și șuruburi și pentru a crește distanța dintre componentele care sunt fixate. Acestea permit strângerea corectă a dispozitivului de fixare, acționând ca un spațiu liber între capul dispozitivului de fixare și suprafața în care este introdus și nu permițând fixarea să fie introdusă până la capăt. Raptor Supplies oferă distanțiere hexagonale de la mărci precum Morse Drum, Grainger și Valve Spears pentru utilizarea în centrale electrice și în industriile chimice și electronice. Acestea au un profil hexagonal cu planșe exterioare pentru o prindere fermă, folosind o cheie pentru a le ține pe loc în timpul asamblarii și aplicării cuplului.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre distanțiere hexagonale și distanțiere hexagonale?

Distanțierele hexagonale sunt similare cu distanțele hexagonale. Dar, spre deosebire de distanțiere, separatoarele includ întotdeauna un arbore filetat sau o gaură. Diferențele vin, de asemenea, în diverse configurații de gen, cum ar fi bărbat-mascul, femeie-femeie și bărbat-femeie. Distanțierele pot acționa ca elemente de separare femeie-femei dacă au filet.

Pot fi folosite șaibe ca distanțiere?

Distanțierele au un design care conține o lungime de tub pentru introducerea unui dispozitiv de fixare. Prin urmare, un distanțier scurt poate arăta ca o șaibă groasă. Uneori, șaibe sunt folosite în locul distanțierilor mici.

Care sunt potrivirile sau clasele filetului în aceste distanțiere hexagonale?

Clasele sau clasele de fixare a filetului indică gradul de slăbire sau etanșeitate a firelor de împerechere. Cu cât numărul de clasă este mai mare, cu atât mai strânsă potrivirea componentelor cuplate. Clasele/clasele de fixare a filetului inferior sunt potrivite pentru aplicații care necesită asamblare și dezasamblare rapidă. Clasele superioare de filet sunt ideale pentru toleranțe strânse, siguranță și rezistență.

Putem reutiliza distanțierele hexagonale odată îndepărtate?

Da, distanțierele hexagonale au filete durabile pentru instalare și îndepărtare de mai multe ori.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?