Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 35HSP015 Distanțiere hexagonală Femeie Nailon #8 X 1 L, 10BUC | AD3CCY 3XYE1

APPROVED VENDOR 35HSP015 Distanțiere hexagonală, nailon, #8 X 1 L, 10 buc

În stoc
Element: AD3CCY Model: 35HSP015Crucea Ref: 3XYE1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere hexagonală
CuloriAlb
Lățime hexagonală1 / 4 "
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.015 "
În interiorul Dia.0.140 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
Dimensiunea șurubului#8
Temp. Gamă185 F
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP015 Distanțiere hexagonală, nailon, #8 X 1 L, 10 buc
€3.90 /ambalaj