Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 35HSP400 Distanțiere hexagonală Femeie Nylon 1/4 X 1/2L, 10PK | AD3CDC 3XYE5

APPROVED VENDOR 35HSP400 Distanțiere hexagonală Femeie Nylon 1/4 X 1/2L, 10PK

În stoc
Articol: AD3CDC Model: 35HSP400Crucea Ref: 3XYE5
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
€5.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere hexagonală
CuloriAlb
Lățime hexagonală3 / 8 "
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.015 "
În interiorul Dia.0.195 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Temp. Gamă185 F
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP400 Distanțiere hexagonală Femeie Nylon 1/4 X 1/2L, 10PK
€5.67 /ambalaj