APPROVED VENDOR Coș utilitar ergonomic sudat


Filtru
Capacitate pe raft: 600 lb. , Material pentru rotile: uretan , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne , Culoare: Gri , Distanța dintre rafturi: 25 " , Finalizarea: Pulbere , Ecartament: 12 , Mâner: Ergonomic , Mâner inclus: Da , Înălțimea buzelor: 1.5 " , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Material: Oţel , Număr de rafturi: 2 , Inălțime totală: 40 " , Lățimea totală: 25 " , Stil raft: labiat , Tip raft: Lipped Edge , Lățimea raftului: 24 "
StilModelCaster Dia.Lățimea rotoruluiLungime totalăLungimea raftuluiPreț (ex. TVA)
A
ES248-P5-B5 GP
5"1.25 "54 "48 "€793.30
B
ES236P5B5 GP
8"2"42 "36 "€661.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?