VANZATOR APROBAT ES236P5B5 GP Carucior utilitar Otel 42 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJV 4HTN7

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Carucior utilitar Otel 42 Lx25 W 1200 Lb.

În stoc
Articol: AD8BJV Model: ES236P5B5 GPCrucea Ref: 4HTN7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€738.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar ergonomic sudat
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.8"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi25 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerErgonomic
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală40 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Lățimea rotoruluiLungime totalăLungimea raftuluiPreț
VANZATOR APROBAT ES248-P5-B5 GP Carucior utilitar Otel 54 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJW 4HTP2 ES248-P5-B5 GP5"1.25 "54 "48 "€844.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Carucior utilitar Otel 42 Lx25 W 1200 Lb.
€738.41 /unitate