VANZATOR APROBAT ES248-P5-B5 GP Carucior utilitar Otel 54 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJW 4HTP2

APPROVED VENDOR ES248-P5-B5 Carucior utilitar GP Otel 54 Lx25 W 1200 Lb.

În stoc
Articol: AD8BJW Model: ES248-P5-B5 GPRef încrucișat: 4HTP2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar ergonomic sudat
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi25 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerErgonomic
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală40 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Lățimea rotoruluiLungime totalăLungimea raftuluiPreț
VANZATOR APROBAT ES236P5B5 GP Carucior utilitar Otel 42 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJV 4HTN7 ES236P5B5 GP8"2"42 "36 "€738.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ES248-P5-B5 Carucior utilitar GP Otel 54 Lx25 W 1200 Lb.
€844.69 /unitate