Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 35HSP010 Distanțiere hexagonală Femeie Nailon #6 X 1 L, 10BUC | AD3CCU 3XYD4

APPROVED VENDOR 35HSP010 Distanțiere hexagonală, nailon, #6 X 1 L, 10 buc

În stoc
Element: AD3CCU Model: 35HSP010Crucea Ref: 3XYD4
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
€4.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere hexagonală
CuloriAlb
Lățime hexagonală1 / 4 "
Toleranță la lățimea hexagonală+/- 0.015 "
În interiorul Dia.0.115 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialNailon
Dimensiunea șurubului#6
Temp. Gamă185 F
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP010 Distanțiere hexagonală, nailon, #6 X 1 L, 10 buc
€4.32 /ambalaj