Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M11396.030.0050 Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X50, 100PK | AH7VFC 38DH02

GRAINGER M11396.030.0050 Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X50, 100PK

În stoc
Element: AH7VFC Model: M11396.030.0050Crucea Ref: 38DH02

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€131.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere hexagonală
CuloriSilver
Lățime hexagonală5.5mm
În interiorul Dia.M3
Lungime50ft
MaterialOţel
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Tip2X Int. Fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M11396.030.0050 Distanțiere hexagonală 2X Filet intern M3X50, 100PK
€131.21 /ambalaj