Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 35Z550 Șurub cu ochi Sârmă deschisă 1/4-20 - Pachet De 20 | AC6QUT

APPROVED VENDOR 35Z550 Șurub cu ochi Sârmă deschisă 1/4-20 - Pachet de 20

În stoc
Element: AC6QUT Model: 35Z550
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
€9.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.15 / 16 "
Tip ochi de ochiDeschideți firul
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea deschiderii5 / 16 "
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă2"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 15 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipDeschideți firul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 35Z550 Șurub cu ochi Sârmă deschisă 1/4-20 - Pachet de 20
€9.18 /unitate