Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 362511100 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1, 5PK | AD6TTE 4AGW4

APPROVED VENDOR 362511100 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11 X 1, 5 buc.

În stoc
Element: AD6TTE Model: 362511100Crucea Ref: 4AGW4
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
€13.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime29 / 32 "
Lungime sub cap1"
MaterialNailon
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessM61
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune2260 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 350013100 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€31.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 362511100 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11 X 1, 5 buc.
€13.69 /ambalaj