Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 36L333 Filtru hidraulic în linie 3/8 in | AC6VTW

APPROVED VENDOR 36L333 Filtru hidraulic în linie 3/8 in

În stoc
Articol: AC6VTW Model: 36L333

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic în linie
Filtru de mass-mediaBronz sinterizat
Evaluare filtru25 microni
Presiune maximă3000 psi
Max. Temp.200 F
NPT3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăNPTDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 36L332 Filtru hidraulic în linie 1/4 in | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "€36.13
VINDATOR APROBAT 36L334 Filtru hidraulic în linie 1/2 in | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "€77.97
VINDATOR APROBAT 36L335 Filtru hidraulic în linie 3/4 in | AC6VTY 36L3353000 psi3 / 4 "3 / 4 "€82.50
Furnizor APROBAT 36L336 Filtru hidraulic în linie 9/16 in | AC6VTZ 36L3363000 psi-9/16 "-18€35.40
Furnizor APROBAT 36L337 Filtru hidraulic în linie 3/4 in | AC6VUA 36L3373000 psi-3/4 "-16€52.56
Furnizor APROBAT 36L338 Filtru hidraulic în linie T 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "€74.67
Furnizor APROBAT 36L339 Filtru hidraulic în linie T 3/8 | AC6VUC 36L3395000 psi3 / 8 "3 / 8 "€78.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 36L333 Filtru hidraulic în linie 3/8 in
€47.94 /unitate