Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 371155G Piuliță hexagonală turnată 9/16-18, 25PK | AF2WQK 6YHK4

APPROVED VENDOR 371155G Piuliță hexagonală turnată 9/16-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2WQK Model: 371155GCrucea Ref: 6YHK4
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
€94.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime39 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea slotului0.430 "
Slot Width0.18 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.65
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371155G Piuliță hexagonală turnată 9/16-18, 25 buc.
€94.00 /ambalaj