KERN AND SOHN Cântare de banc seria FCB


Filtru
Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Înălțimea platformei: 220 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Lizibilitate: 0.1g , Capacitate de cântărire: 12kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelLățimea peronuluiDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMPreț (ex. TVA)
A
FCB 12K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€360.19
B
FCB 3K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€425.68
C
FCB 6K0.5
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€392.93
D
FCB 8K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€450.23
E
FCB 24K2
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€360.19
F
FCB 30K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sec.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€425.68
G
FCB 12K-4
253 mm320 x 330 x 125 mm125 mm294 x 225 mm2 sec.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt€540.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?