€360.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 12.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Lățimea carcasei
270mm
Dimensiunea cifrei
25mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 Hz
Dimensiunea carcasei
270 x 323 x 110 mm
Înălțimea carcasei
110 mm
Lungimea carcasei
323 mm
Material carcasă
Plastic
Tensiune de intrare
220 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/- 3g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Adâncimea platformei
12.5 mm
Lățimea peronului
252 mm
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
253 x 228 mm
reproductibilitatea
1g
Timpul de stabilire
3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
2g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)