Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 371205G Piuliță hexagonală turnată 5/8-18, 25PK | AF2WQL 6YHK5

APPROVED VENDOR 371205G Piuliță hexagonală turnată 5/8-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2WQL Model: 371205GCrucea Ref: 6YHK5
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
€91.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime23 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea slotului0.510 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 371205G Piuliță hexagonală turnată 5/8-18, 25 buc.
€91.62 /ambalaj