Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 372305G Hex Locknut Castlated 1-12, 5PK | AF2WQP 6YHK8

APPROVED VENDOR 372305G Piuliță hexagonală turnată 1-12, 5 buc

În stoc
Articol: AF2WQP Model: 372305GCrucea Ref: 6YHK8
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
€74.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului1 "-12
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime1"
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea1"
Adâncimea slotului0.730 "
Slot Width0.3 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCastlated
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 372305G Piuliță hexagonală turnată 1-12, 5 buc
€74.92 /ambalaj