Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 37R200DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 2 L, 100PK | AF2MPZ 6VKE1

APPROVED VENDOR 37R200DPSO Diblur din oțel aliat 3/8 X 2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AF2MPZ Model: 37R200DPSOCrucea Ref: 6VKE1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€208.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/-. 0001 "
Diametru0.375 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)33100
finalizareaNegru
Toleranță la lungime+/-. 010 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal3 / 8 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Rezistență la forfecare unică (lbs.)16550
Rezistență la forfecare unică (PSI)150000
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 37R200DPSO Diblur din oțel aliat 3/8 X 2 L, 100 buc.
€208.06 /ambalaj