Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR OMOLOGAT 38M030050TR Tija filetata M3 x 0.5x1 M | AC2GQH 2KB90

APPROVED VENDOR 38M030050TR Tijă filetată M3 x 0.5x1 M

În stoc
Element: AC2GQH Model: 38M030050TRCrucea Ref: 2KB90
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
€82.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A / 2B
CuloriAproape alb
finalizareaNatural
MaterialNailon 6/6
Lungime totală1mm
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune22 N "
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT 9007152850 Tijă filetată 1-8x4 picioare | AC2GPR 2KB33 90071528504ft-1-8UNC€111.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 38M030050TR Tijă filetată M3 x 0.5x1 M
€82.92 /unitate