Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR OMOLOGAT 38M060100TR Tija filetata M6 x 1x1 M | AC2GQL 2KB96

APPROVED VENDOR 38M060100TR Tijă filetată M6 x 1x1 M

În stoc
Element: AC2GQL Model: 38M060100TRCrucea Ref: 2KB96
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
€61.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A / 2B
CuloriAproape alb
finalizareaNatural
MaterialNailon 6/6
Lungime totală1mm
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune912 N "
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT 9007152850 Tijă filetată 1-8x4 picioare | AC2GPR 2KB33 90071528504ft-1-8UNC€111.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 38M060100TR Tijă filetată M6 x 1x1 M
€61.40 /unitate