Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51580.018.0050 Diblu știft, 3/16 inch diametru nominal, 18-8 grad, 0.1875 inch știft dia., 100PK | CG8UBF 41UY97

FABORY U51580.018.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 3/16 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.1875 inch, 100 buc.

În stoc
Element: CG8UBF Model: U51580.018.0050Crucea Ref: 41UY97
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
€52.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3410
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1/2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime1 / 2 "
Diametru nominal3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1912
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51580.018.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 3/16 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.1875 inch, 100 buc.
€52.90 /ambalaj