Furnizor APROBAT 3ADH7 Tuburi sudate 1 1/2 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8HKV

APPROVED VENDOR 3ADH7 Tuburi sudate 1 1/2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304

Articol: AC8HKV Model: 3ADH7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€132.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.1.43 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă782 psi @ 72 grade F
În afara Dia.1.5 "
În afara Dia. Toleranţă+,020 "/ - 0.020"
Temp. Gamă-423 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7306401090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADD3 Tuburi sudate 1/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJB 3ADD30.093 "304 oțel inoxidabil3923 psi @ 72 grade F1 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.016 "€89.75
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADD4 Tuburi sudate 1/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HJC 3ADD40.085 "304 oțel inoxidabil4904 psi @ 72 grade F1 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.02 "€24.79
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADD5 Tuburi sudate 1/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJD 3ADD50.069 "304 oțel inoxidabil7140 psi @ 72 grade F1 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.028 "€35.74
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADD6 Tuburi sudate 1/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJE 3ADD60.055 "304 oțel inoxidabil8582 psi @ 72 grade F1 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.035 "€24.35
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADD8 Tuburi sudate 1/4 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJG 3ADD80.194 "304 oțel inoxidabil3570 psi @ 72 grade F1 / 4 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.028 "€28.19
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADD9 Tuburi sudate 1/4 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HJH 3ADD90.18 "304 oțel inoxidabil4375 psi @ 72 grade F1 / 4 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.035 "€23.99
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADE1 Tuburi sudate 1/4 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HJJ 3ADE10.152 "304 oțel inoxidabil6125 psi @ 72 grade F1 / 4 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.049 "€42.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADH7 Tuburi sudate 1 1/2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304
€132.34 /unitate