Furnizor APROBAT 3AFD9 Tuburi sudate 3/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8HTY

APPROVED VENDOR 3AFD9 Tuburi sudate 3/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316

Element: AC8HTY Model: 3AFD9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€47.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.277 "
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă4110 psi @ 72 grade F
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+,005 "/ - 0.005"
Temp. Gamă-325 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.049 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS7306405080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADE3 Tuburi sudate 5/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJL 3ADE30.273 "304 oțel inoxidabil2005 psi @ 72 grade F5 / 16 "+,006 "/ - 0.006"-423 până la 1500 grade F0.02 "€28.07
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADE4 Tuburi sudate 5/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJM 3ADE40.257 "304 oțel inoxidabil2851 psi @ 72 grade F5 / 16 "+,006 "/ - 0.006"-423 până la 1500 grade F0.028 "€21.71
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADE5 Tuburi sudate 5/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJN 3ADE50.243 "304 oțel inoxidabil3508 psi @ 72 grade F5 / 16 "+,006 "/ - 0.006"-423 până la 1500 grade F0.035 "€32.60
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADE6 Tuburi sudate 5/16 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HJP 3ADE60.215 "304 oțel inoxidabil4912 psi @ 72 grade F5 / 16 "+,006 "/ - 0.006"-423 până la 1500 grade F0.049 "€38.92
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADE7 Tuburi sudate 5/16 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJQ 3ADE70.183 "304 oțel inoxidabil6515 psi @ 72 grade F5 / 16 "+,006 "/ - 0.006"-423 până la 1500 grade F0.065 "€57.95
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADE8 Tuburi sudate 3/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJR 3ADE80.335 "304 oțel inoxidabil1678 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.02 "€23.28
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADE9 Tuburi sudate 3/8 inch, 6 picioare, oțel inoxidabil 304 | AC8HJT 3ADE90.319 "304 oțel inoxidabil2380 psi @ 72 grade F3 / 8 "+,005 "/ - 0.005"-423 până la 1500 grade F0.028 "€18.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AFD9 Tuburi sudate 3/8 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316
€47.77 /unitate