Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3ANH5 Rotund fără centru 4140 1 inch diametru x 3 picioare lungime | AC8JCL

APPROVED VENDOR 3ANH5 Rotund fără centru 4140 1 inchi diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Element: AC8JCL Model: 3ANH5
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
€116.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru1"
Toleranța diametrului+ 0.0000 / -0.0010 "
finalizareaÎntoarsă, măcinată și lustruită
Scala de duritateBHN
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireFinisat la rece / Tratat termic
TipRotundă fără centre de precizie
Duritate tipică321
Rezistența la tracțiune tipică125,000 PSI
Rezistență tipică la randament105,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7215500015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimePreț
VINDATOR APROBAT 3ANH8 Rotund fără centru 4140 2 inchi diametru x 3 picioare lungime | AC8JCP 3ANH82"+ 0.0000 / -0.0015 "3 ft.+/- 3.000 "€388.91
VANZATOR APROBAT 3ANN7 Rotund fără centru 4140 1 inch diametru x 1 picior lungime | AC8JDD 3ANN71"+ 0.0000 / -0.0010 "1"+/- 1.000 "€39.07
Furnizor APROBAT 3ANP1 Rotund fără centru 4140 2 inchi diametru x 1 picior lungime | AC8JDG 3ANP12"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€147.49
Furnizor APROBAT 3GTG5 Rotund fără centru 4140 1 inch diametru x 6 picioare lungime | AC9HWG 3GTG51"+ 0.0000 / -0.0010 "6"+/- 6.000 "€191.76
RFQ
VINDATOR APROBAT 3GTG8 Rotund fără centru 4140 2 inchi diametru x 6 picioare lungime | AC9HWK 3GTG82"+ 0.0000 / -0.0015 "6"+/- 6.000 "€608.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANH5 Rotund fără centru 4140 1 inchi diametru x 3 picioare lungime
€116.14 /unitate