Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3ANL4 Rotund fără centru 1045 1 inch diametru x 1 picior lungime | AC8JDC

APPROVED VENDOR 3ANL4 Rotund fără centru 1045 1 inch diametru x 1 picior lungime

În stoc
Articol: AC8JDC Model: 3ANL4
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
€25.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRunde fără centru
aliaj de tip1045
Diametru1"
Toleranța diametrului+ 0.0000 / -0.0010 "
finalizareaÎntoarsă, măcinată și lustruită
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialOtel carbon
fireTerminat la rece
TipPrecizie
Rezistența la tracțiune tipică90,000 PSI
Rezistență tipică la randament59,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7228100060
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimePreț
Furnizor APROBAT 3ANG1 Rotund fără centru 1045 1 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AC8JCJ 3ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3ft+/- 3.000 "€95.76
VINDATOR APROBAT 3ANG2 Rotund fără centru 1045 1 inch diametru x 3 picioare lungime | AC8JCK 3ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3ft+/- 3.000 "€56.60
VINDATOR APROBAT 3ANK5 Rotund fără centru 1045 3 inchi diametru x 1 picior lungime | AC8JCU 3ANK53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€183.71
Furnizor APROBAT 3ANK6 Rotund fără centru 1045 2 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC8JCV 3ANK62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€165.15
VINDATOR APROBAT 3ANK7 Rotund fără centru 1045 2 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC8JCW 3ANK72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€136.25
VINDATOR APROBAT 3ANK8 Rotund fără centru 1045 2 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC8JCX 3ANK82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€123.09
VINDATOR APROBAT 3ANK9 Rotund fără centru 1045 2 inchi diametru x 1 picior lungime | AC8JCY 3ANK92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€88.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANL4 Rotund fără centru 1045 1 inch diametru x 1 picior lungime
€25.03 /unitate