Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3ATY9 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil, lungime 5-1/2, dimensiune filet 3/4-10 | AC8JQA

APPROVED VENDOR 3ATY9 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil, lungime 5-1/2", dimensiune filet 3/4"-10

În stoc
Element: AC8JQA Model: 3ATY9
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
€3.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap5.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ATY9 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil, lungime 5-1/2", dimensiune filet 3/4"-10
€3.44 /unitate