Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3AUL2 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 25PK | AC8JTL

APPROVED VENDOR 3AUL2 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 25PK

În stoc
Articol: AC8JTL Model: 3AUL2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap5 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUL2 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 5/8, 25PK
€4.24 /ambalaj