Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3CUT5 Inel de rezervă 0.118 W 0.455 Diametru interior - Pachet De 100 | AC8NPZ

APPROVED VENDOR Inel de rezervă 3CUT5 0.118 W 0.455 Diametru interior - Pachet de 100

În stoc
Element: AC8NPZ Model: 3CUT5
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
€13.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de rezervă, conturat
Dia interior real.0.455 "
Lățimea reală0.118 "
Grosimea axială0.04 "
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleDreptunghiular
Durometru90 Shore A
Evaluarea durametruluiGreu
Pentru utilizare cu AS568A Dash Nr.205
MaterialBuna N
Rază0.174 "
Temp. Gamă-40 la 250 F
Grosime0.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS4016931010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia interior real.Lățimea realăGrosimea axialăPentru utilizare cu AS568A Dash Nr.RazăGrosimePreț
VINDATOR APROBAT 3CUR3 Inel de rezervă 0.086 W 8.268 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "€16.41
VINDATOR APROBAT 3CUR4 Inel de rezervă 0.086 W 8.518 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "€19.31
VINDATOR APROBAT 3CUR5 Inel de rezervă 0.086 W 8.768 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "€19.78
VINDATOR APROBAT 3CUR6 Inel de rezervă 0.086 W 9.018 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "€20.57
VINDATOR APROBAT 3CUR7 Inel de rezervă 0.086 W 9.268 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "€22.72
VINDATOR APROBAT 3CUR8 Inel de rezervă 0.086 W 9.518 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "€22.26
VINDATOR APROBAT 3CUR9 Inel de rezervă 0.086 W 9.768 Diametru interior - Pachet De 5 | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "€23.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Inel de rezervă 3CUT5 0.118 W 0.455 Diametru interior - Pachet de 100
€13.43 /unitate