VANZATOR APROBAT 3DLG8 Pânză de sârmă 304 Grosier 0.1050 Diametru 48x48 | AC8THU

APPROVED VENDOR 3DLG8 Pânză de sârmă 304 grosier 0.1050 Diametru 48x48

În stoc
Element: AC8THU Model: 3DLG8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€586.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip304
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasăAspru
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăAspru
Spatiu deschis77.0%
Dimensiunea deschiderii0.75 "
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.105 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3DLG5 Pânză de sârmă 304 Grosier 0.1200 Diametru 48x48 | AC8THR 3DLG579.7%1"0.120 "€622.40
VANZATOR APROBAT 3DLG6 Pânză de sârmă 304 grosier 0.1050 Diametru 48x48 | AC8THT 3DLG681.9%1"0.105 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DLG8 Pânză de sârmă 304 grosier 0.1050 Diametru 48x48
€586.55 /unitate