VANZATOR APROBAT 3DLG6 Pânză de sârmă 304 grosier 0.1050 Diametru 48x48 | AC8THT

APPROVED VENDOR 3DLG6 Pânză de sârmă 304 grosier 0.1050 Diametru 48x48

Articol: AC8THT Model: 3DLG6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip304
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasăAspru
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăAspru
Spatiu deschis81.9%
Dimensiunea deschiderii1"
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.105 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3DLG5 Pânză de sârmă 304 Grosier 0.1200 Diametru 48x48 | AC8THR 3DLG579.7%1"0.120 "€622.40
VANZATOR APROBAT 3DLG8 Pânză de sârmă 304 Grosier 0.1050 Diametru 48x48 | AC8THU 3DLG877.0%0.75 "0.105 "€586.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DLG6 Pânză de sârmă 304 grosier 0.1050 Diametru 48x48