Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 3DXZ2 Cârlig magnetic cromat 65 lb | AC8UVE

APPROVED VENDOR 3DXZ2 Cârlig magnetic cromat 65 lb

În stoc
Element: AC8UVE Model: 3DXZ2
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
€17.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig magnetic
Dia de bază.2.63 "
CuloriCromat
Adâncime1 / 2 "
finalizareaCromat
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică65 kg
MaterialCeramică
MontareMagnetic
Stabilitate Temp.32 la 180 grade F
Limita sarcinii de lucru35 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.CuloriAdâncimefinalizareaMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
APPROVED VENDOR 3DXY6 Cârlig magnetic alb 9 lb 1 inch diametru | AC8UUZ 3DXY61"Alb1 / 4 "PictatCeramică9 lb.€4.78
APPROVED VENDOR 3DXY7 Cârlig magnetic alb 9 lb 1 inch - Pachet de 2 | AC8UVA 3DXY71"Alb1 / 4 "PictatCeramică9 lb.€9.57
APPROVED VENDOR 3DXY8 Cârlig magnetic alb 14 lb 1.25 inch diametru | AC8UVB 3DXY81.25 "Alb1 / 4 "PictatCeramică14 lb.€5.63
APPROVED VENDOR 3DXY9 Cârlig magnetic alb 14 lb - Pachet de 2 | AC8UVC 3DXY91.25 "Alb1 / 4 "PictatCeramică14 lb.€11.33
APPROVED VENDOR 3DXZ4 Cârlig magnetic Alb neodim 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "Alb1 / 2 "Pictatneodim61 lb.€36.19
APPROVED VENDOR 3DXZ5 Cârlig magnetic alb 26 lb 1.835 inch diametru | AC8UVH 3DXZ51.835 "Alb1 / 4 "PictatCeramică26 lbs.€16.65
APPROVED VENDOR 3DXZ6 Cârlig magnetic alb 55 lb 2.625 inch diametru | AC8UVJ 3DXZ62.62 ""Alb1 / 2 "PictatCeramică55 lbs.€36.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ2 Cârlig magnetic cromat 65 lb
€17.64 /unitate