Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DXY8 Cârlig magnetic alb 14 lb 1.25 inch diametru | AC8UVB

APPROVED VENDOR 3DXY8 Cârlig magnetic alb 14 lb 1.25 inch diametru

În stoc
Element: AC8UVB Model: 3DXY8
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
€5.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig magnetic
Dia de bază.1.25 "
CuloriAlb
Adâncime1 / 4 "
finalizareaPictat
Înălțimea cârligului1 / 4 "
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică14 kg
MaterialCeramică
MontareMagnetic
Stabilitate Temp.32 la 180 grade F
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet8-32 UNC
Limita sarcinii de lucru14 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Hook Dia. (1.25 ")

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.CuloriAdâncimefinalizareaMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
APPROVED VENDOR 3DXY6 Cârlig magnetic alb 9 lb 1 inch diametru | AC8UUZ 3DXY61"Alb1 / 4 "PictatCeramică9 lb.€4.78
APPROVED VENDOR 3DXY7 Cârlig magnetic alb 9 lb 1 inch - Pachet de 2 | AC8UVA 3DXY71"Alb1 / 4 "PictatCeramică9 lb.€9.57
APPROVED VENDOR 3DXY9 Cârlig magnetic alb 14 lb - Pachet de 2 | AC8UVC 3DXY91.25 "Alb1 / 4 "PictatCeramică14 lb.€11.33
APROBAT VENDOR 3DXZ2 Cârlig magnetic cromat 65 lb | AC8UVE 3DXZ22.63 "Cromat1 / 2 "CromatCeramică35 lb.€17.64
APPROVED VENDOR 3DXZ4 Cârlig magnetic Alb neodim 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "Alb1 / 2 "Pictatneodim61 lb.€36.19
APPROVED VENDOR 3DXZ5 Cârlig magnetic alb 26 lb 1.835 inch diametru | AC8UVH 3DXZ51.835 "Alb1 / 4 "PictatCeramică26 lbs.€16.65
APPROVED VENDOR 3DXZ6 Cârlig magnetic alb 55 lb 2.625 inch diametru | AC8UVJ 3DXZ62.62 ""Alb1 / 2 "PictatCeramică55 lbs.€36.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY8 Cârlig magnetic alb 14 lb 1.25 inch diametru
€5.63 /unitate