Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 3DYA3 Șurub cu ochi Magnet Neodim 90 lb 2.035 in | AC8UVT

APPROVED VENDOR 3DYA3 Șurub cu ochi Magnet Neodim 90 lb 2.035 in

În stoc
Element: AC8UVT Model: 3DYA3
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
€43.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet cu ochi rotund cu bază rotundă
Dia de bază.2.035 "
CuloriPlacat cu nichel
Adâncime0.315 "
finalizareaLustruit
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică90 kg
Materialneodim
MontareMagnetic
Limita sarcinii de lucru90 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 3DYA2 Magnet pentru șuruburi cu ochi 25 lb 2.035 inchi diametru | AC8UVR 3DYA2Ceramică25 lb.€21.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYA3 Șurub cu ochi Magnet Neodim 90 lb 2.035 in
€43.35 /unitate