Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3DYA2 Magnet pentru șuruburi cu ochi 25 lb 2.035 inchi diametru | AC8UVR

APPROVED VENDOR Magnet cu șurub cu ochi 3DYA2 25 lb 2.035 inci diametru

În stoc
Element: AC8UVR Model: 3DYA2
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
€21.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet cu ochi rotund cu bază rotundă
Dia de bază.2.035 "
CuloriPlacat cu nichel
Adâncime0.315 "
finalizareaLustruit
Înălțimea cârligului1-2/5 "
Tipul de cârligMagnetic
Forța magnetică25 kg
MaterialCeramică
MontareMagnetic
Limita sarcinii de lucru25 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8505193000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
VÂNȚORUL APROBAT 3DYA3 Șurub cu ochi Magnet Neodim 90 lb 2.035 in | AC8UVT 3DYA3neodim90 lbs.€43.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Magnet cu șurub cu ochi 3DYA2 25 lb 2.035 inci diametru
€21.09 /unitate